Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer VT Master Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer VT Master Weidmüller
Spannungsprüfer VT Master Weidmüller
Spannungsprüfer VT Master Weidmüller
Spannungsprüfer VT Master Weidmüller
Spannungsprüfer VT Master Weidmüller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032248405763
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3055710010
EAN/GTIN:
     4032248405763
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer VT Master Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3:2015-08 (VDE 0682-401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Die Prüfgriffe können verbunden und somit einhändig verwendet werden. Anwendung: Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Durchgangs-, Halbleiter- und Polaritätsprüfungen. VT Master Mit zusätzlichem akustischem Signal. Lieferung inkl. Batterien.
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Polaritätsprüfung:
LED
Anzeigestufen:
6–400 V
Arbeitstemperatur:
–15 °C bis +45 °C
Spannung:
6–400 V
Modell:
Master Check
Schutzart:
IP 65
Sperrcode:
0
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Durchgangsprüfung:
Drehfeldprüfung:
Phasenprüfung:
Messstellenbeleuchtung:
Halbleiterprüfung:
HOLD-Funktion:
Lastzuschaltung:
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3055710010
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, weidmüller durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Master, Weidmüller, Check, und, Spannungs-, 3055710010, 55710010
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 30,27*
€ 36,22*
2 Tage
67
1
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 36,23*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,65*
€ 36,98*
1
€ 5,46*
ab € 32,52*
€ 38,10*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9201310000
ab € 5,41*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.