Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-208741 Herst.-Nr.: 1436929 EAN/GTIN: 4010886812020 |
| |
|
| | |
| Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel) • Verchromt • Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen • Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie • Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 21 mm | Gesamtlänge: | 212 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1436929 | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 12,58* | € 15,53* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 15,58* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,91* | € 15,85* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,40* | € 16,00* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,49* | € 16,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|