Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel abgew. 21mm 6kt. doppelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel abgew. 21mm 6kt. doppelt Gedore
Steckschlüssel abgew. 21mm 6kt. doppelt Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208741
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1436929
EAN/GTIN:
     4010886812020
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
Pfeifenkopfschlüssel
doppelsteckschlüssel gedore
Doppel-Steckschlüssel (Pfeifenkopfschlüssel)

• Verchromt
• Doppelsteckschlüssel mit zwei 6-kant-Aufnahmen
• Tiefe Bohrung über den 6-kanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
• Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie
• Kann zur Aufnahme eines Drehstifts verwendet werden

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
21 mm
Gesamtlänge:
212 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1436929
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: doppelsteckschlüssel, 4010886812020, Steckschlüssel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 12,58*
€ 15,53*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 15,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 15,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,00*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,49*
€ 16,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6208900
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.