Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Sechskant 10 mm rostfrei Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Sechskant 10 mm rostfrei Wera
Winkelschraubendreher Sechskant 10 mm rostfrei Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208777
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5022709001
EAN/GTIN:
     4013288111357
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Sechskant-Winkelschraubendreher Stainless, lang

Ausführung: Aus Edelstahl, zähhart (54 HRC) durch Vakuum-Eishärtung. Mit Hex-Plus-Geometrie. Dadurch wird die Kerbwirkung und damit die Zerstörung des Schraubkopfes verringert, gleichzeitig 20 % mehr statisches Drehmoment. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.

Anwendung: Spezialprodukt zur Vermeidung von Fremdrost bei der Verarbeitung von Schrauben aus Edelstahl.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge, kurz:
40 mm
Schenkellänge, lang:
219 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5022709001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,96*
2 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,05*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 7,16*
€ 9,82*
1
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 10,31*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022700001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 2,09*
Ähnlich
Wera
05022702001
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05022703001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,19*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,58*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05022708001
ab € 4,23*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.