Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Wera 3950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, Edelstahl, 10 x 224 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198821
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022709001
EAN/GTIN:
     4013288111357
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera.
Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost.
Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch "um die Ecke" geschraubt werden kann.
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Klingenmaterial:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Besonderheit:
Hex-Plus-Geometrie vermeidetrundgedrehte Schraubenköpfe
Kugelkopf:
Ja
Gesamtlänge:
224
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
219
Kurze Schenkellänge:
40
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
224
Klingenlänge (in Zoll):
9
Teilebezeichnung:
3950 PKL Hex-Plus
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
224 x 42 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
42
Schenkellänge, lang:
224
Abtriebsgröße:
10 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 6,54*
€ 8,90*
2 Tage
13
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,91*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,33*
€ 9,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 10,23*
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 7,40*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022700001
ab € 2,24*
Ähnlich
Wera
05022701001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022702001
ab € 2,00*
Ähnlich
Wera
05022703001
ab € 1,96*
Ähnlich
Wera
05022704001
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera
05022705001
ab € 2,56*
Ähnlich
Wera
05022706001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05022708001
ab € 4,24*
Ähnlich
Wera
05022710001
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.