Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobbymesser Nr.0-10-598 Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hobbymesser Nr.0-10-598 Stanley
Hobbymesser Nr.0-10-598 Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-209277
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     0-10-598
EAN/GTIN:
     5000366105987
Suchbegriffe:
Klappmesser
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
Bastelmesser
Hobbymesser
Ausführung: Mit rundem Metallgriff und Arretierungsmechanismus. Lieferung inkl. 2 Ersatzklingen.

Anwendung: Für sehr genaue Schneidarbeiten.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
110 mm
Klingenlänge:
60 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
0-10-598
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, Universalmesserklingen, klappmesser, 73480010, Glasschneider, Handwerkzeuge, III, Messer, Messer,, QR4028583, Stanley
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
257
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,01*
4 Tage
213
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 8,20*
Lager 4012
257
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,20*
1 Tag
253
1
€ 7,90*
ab € 6,12*
€ 8,23*
4 Tage
322
1
€ 4,30*
ab € 6,27*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-411
ab € 2,41*
Zubehör
Stanley
1-11-221
ab € 21,03*
Zubehör
Stanley
0-11-221
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,92*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,27*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 8,60*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.