Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 991x457 mm lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 991x457 mm lichtgrau RAL 7035
Lochplatte 991x457 mm lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4012-258776
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025117.16E
EAN/GTIN:
     4025002772577
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025117.16E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, 30903036, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 64,89*
€ 81,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 86,89*
Lager 4012
104
€ 5,90*
ab € 73,01*
€ 92,29*
1 Tag
104
€ 4,95*
ab € 76,46*
€ 96,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,07*
€ 97,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,94*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,92*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,55*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,46*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,88*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,87*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,88*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,05*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,99*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,99*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,93*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,55*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,78*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.