Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 9
Handschuh Towa Activ Grip Advance, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-270218
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H520/9
EAN/GTIN:
     4029234910035
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Strickhandschuh »ActivGrip Advance«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Doppelt beschichtet, dadurch ölbeständig
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
•Hoher Tragekomfort
Anwendungsbereiche: Montage, Automobilindustrie, Instandhaltung, Handhabung von öligen Materialien
Material: Nylon, MicroFinish®-Nitrilbeschichtung
Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
H520/9
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
216
12
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 3,71*
Lager 4012
504
12
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,80*
6 Tage
216
12
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 3,84*
4 Tage
216
12
€ 4,30*
ab € 2,87*
€ 3,92*
12
€ 4,80*
ab € 2,99*
€ 3,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.