Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Towa Power Grab Plus, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Towa Power Grab Plus, Größe 10
Handschuh Towa Power Grab Plus, Größe 10
Artikel-Nr.:
     4012-270223
Hersteller:
     Kromwell Technik
Herst.-Nr.:
     H522/10
EAN/GTIN:
     4029234910141
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Strickhandschuh »PowerGrab® Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nahtlos
•Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
•Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
•Anatomische Passform
Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten
Material: Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung
Farbe: grau-blau

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.2.4.2.
Herstellerartikelnummer:
H522/10
Herstellername:
Kromwell Technik GmbH
Markenname:
TOWA
Ursprungsland:
Japan
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
384
12
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,07*
6
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,08*
2 Tage
360
6
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,09*
Lager 4012
360
12
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 4,14*
6 Tage
360
12
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.