Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4 rot
Artikel-Nr.:
     5417B-335476
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9249240526
EAN/GTIN:
     4017765037888
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80/4

Ausführung:
  • Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung
  • Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
  • Hoher Tragekomfort, sicherer Sitz
  • Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale mit Regenrinne
  • Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • Öko-Leder Schweißband serienmäßig
  • Zwei 16-mm-Steckschlitze
  • Kinnriemenhalterung
  • Kopfweite: 53–61 cm
  • Zulassung/Norm: nach EN 397
  • Zusatzprüfungen: Kälteprüfung bis –20 °C
Material: 
Thermoplast, High-Density-Polyethylene (HDPE)

Anwendungsbereiche: 
Baugewerbe


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Hochdruck-Polyethylen
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Kopfweite:
53-61 cm
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Schuberth
Ausführung:
Schutzhelm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
5
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 6,71*
1 Tag
41
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,18*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 9,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,40*
€ 9,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,57*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,75*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,15*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.