Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
NITRAS® Schnittschutzhandschuh, Taeki5, PU-beschichtet, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-273962
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4059904096653
EAN/GTIN:
     4059904096653
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »6705«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407
Eigenschaften:
• Höchster Tragekomfort
• Höchste Fingerfertigkeit
• Sehr hoher Schnittschutz
• Mit Strickbund
• Vernäht mit »TAEKI« Spezialgarn
Material: Polyurethan teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.4.4.2.C. / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
6705/2XL
Herstellername:
AS-Arbeitsschutz GmbH
Marke:
Nitras®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
AS Arbeitsschutz GmbH
Adresse/Postanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg OT Kaster
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@nitras-safety.com
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1000
10
€ 6,29*
ab € 1,911*
€ 2,412*
6 Tage
85
10
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,72*
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 2,74*
10
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 2,85*
6 Tage
21690
10
€ 5,45*
ab € 2,16*
€ 2,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,62*
€ 3,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.