Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte 1486x457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 1486x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Lochplatte 1486x457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     4012-275641
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025118.19E
EAN/GTIN:
     4049751254504
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
";perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung

"
Weitere Informationen:
Breite:
1486 mm
Höhe:
457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Herstellerartikelnummer:
14025118.19E
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte ral 7016, 30903136, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, perfo, Schlitzplatten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 83,61*
€ 106,37*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,23*
€ 114,03*
Lager 4012
54
€ 5,90*
ab € 89,95*
€ 114,57*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,24*
€ 116,25*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 8,98*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 17,00*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,70*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 38,44*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,58*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,82*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 26,84*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 5,04*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,956*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,92*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,88*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 2,27*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,52*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,73*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 75,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.