Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2" x 177 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
6000 Joker Maul-Ringratschen-Schlüssel, zöllig, 1/2" x 177 mm
Artikel-Nr.:
     4012-276929
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073283001
EAN/GTIN:
     4013288167385
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Hochwertiger, zölliger Ringratschen-Maulschlüssel von Wera: Alles, was ein Schlüssel können muss. Und noch viel mehr. Schneller, besser, schöner. Eben ein echter Joker. Die neue Generation der Maul-Ringratschen-Schlüssel. Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern. Mit Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, die die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern reduziert. Die auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr. Der integrierte Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente. Die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr. Ein Rückschwenkwinkel von nur 30° auf der Maulseite vermeidet zeitintensives Wenden des Schlüssels beim Schrauben. Ratschenmechanik auf der Ringseite mit außergewöhnlich hoher Feinverzahnung von 80 Zähnen für Flexibilität auch in engen Bauräumen. Die spezielle Schmiedegeometrie sorgt für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit. Gefertigt aus leistungsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz. Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
false
Oberflächenbehandlung:
-
Eckenzahl:
-
Ratschenausführung:
true
Schlüsselweite Ringseite in Zoll:
1/2 Zoll
Kopfhöhe Ringseite:
8.6 mm
Kopfhöhe Maulseite:
7 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 21,30*
1
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 21,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 23,02*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 23,69*
Lager 4012
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 72,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05073279001
ab € 17,40*
Ähnlich
Wera
05073286001
ab € 21,83*
Ähnlich
Wera
05073287001
ab € 22,24*
Ähnlich
Wera
05073281001
ab € 14,42*
Ähnlich
Wera
05073280001
ab € 14,40*
Ähnlich
Wera
05073285001
ab € 19,53*
Ähnlich
Wera
05073282001
ab € 14,99*
Ähnlich
Wera
05073284001
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.