Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inbusschlüssel-Halter 1,5-10 mm, 9-teilig Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inbusschlüssel-Halter 1,5-10 mm, 9-teilig Format
Inbusschlüssel-Halter 1,5-10 mm, 9-teilig Format
Artikel-Nr.:
     4012-277594
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517843
EAN/GTIN:
     4317784517843
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz im Handhalter, Format

Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Handhalter.



Ausführung: DIN 911, ISO 2936 K. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 3 mm mit Schlüsselweite, ISO und Werkstoff gekennzeichnet. Lieferung im Handhalter.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
293
20
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 5,44*
Lager 4012
293
1
€ 6,90*
ab € 4,07*
€ 6,06*
2 Tage
291
1
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 6,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,23*
€ 6,46*
4 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 4,38*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784094818
ab € 0,0711*
Zubehör
Format
4317784094948
ab € 0,18*
Zubehör
Format
4317784094832
ab € 0,0812*
Zubehör
Format
4317784094825
ab € 0,0812*
Zubehör
Format
4317784094870
ab € 0,102*
Zubehör
Format
4317784094887
ab € 0,17*
Zubehör
Format
4317784094894
ab € 0,23*
Zubehör
Format
4317784094900
ab € 0,32*
Zubehör
Format
4317784094924
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.