Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 30 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277791
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894030
EAN/GTIN:
     4250947100417
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw 30
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Maulstärke:
10,5 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110030, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,37*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,63*
€ 2,37*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 2,38*
5 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,48*
Lager 6C8MS
28
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.