Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-279779
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45685
EAN/GTIN:
     4026700456851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2K-Reaktionsklebstoff UHU PLUS BLACK

Ausführung: Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen. Die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten. Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 6 Stunden fest. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Beständig gegen viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen. Anwendung: Geeignet für nahezu allen festen Werkstoffe, für Faserverbundwerkstoffe (CFK und GFK) und viele Metalle.

Binder Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
12
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 25,76*
Lager 4012
600
6
€ 4,90*
ab € 21,29*
€ 26,90*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 21,395*
€ 27,075*
6
€ 4,90*
ab € 21,02*
€ 27,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46770
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.