Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
UHU PLUS BLACK DK Kartusche 50ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328552
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     4026700456851
EAN/GTIN:
     4026700456851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU PLUS BLACK • 2-Komponenten-Epoxidharz-Kleber • Doppelkammerkartusche • Ausbringung mit Austragegerät und Mischdüsen • Farbkodierung von Mischdüse und Verschluss • Reproduzierbare, gleichbleibende Klebungen • Keine aufwändigen Rüstzeiten • Schnelle, saubere, exakte Verarbeitung • Beständig gegen viele Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Laugen • Thixotrop • Sehr hohe Festigkeit • Schlagfest • Alterungs- und temperaturbeständig • Geeignet für nahezu allen festen Werkstoffe • Geeignet für Faserverbundwerkstoffe (CFK und GFK) und viele Metalle • Mischungsverhältnis: 1:1 • Verarbeitungszeit: bis zu 90 Minuten • Handfest: nach ca. 6 Stunden • Endfestigkeit: nach ca. 24 Stunden • Farbe: schwarz Binder Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Gefahr H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Inhalt:
50 ml
Hersteller:
UHU
Grundpreis:
Ja
Werks-Nr.:
# 45685
Ausführung:
50 ml Doppelkammerkartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
12
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 25,76*
3 Tage
600
6
€ 4,90*
ab € 21,29*
€ 26,90*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,99*
ab € 21,395*
€ 27,075*
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 21,02*
€ 27,21*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 27,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
UHU
46770
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.