| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-4000353329 Herst.-Nr.: 45685 EAN/GTIN: 4026700456851 |
| | |
|
| | |
| 2K-Epoxidklebstoff PLUS BLACK 53g schwarz Doppelkart.UHU Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 120x50x25 MM | Gewicht: | 80 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | PLUS BLACK | Hauptmerkmal: | 53 g | Ausführung: | schwarz | Artikellangtext: | schwarzer, thixotroper, leistungsstarker Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen · hochviskos · besonders gute Klebeigenschaften zu Faserverbundwerkstoffen (Carbon/CFK, GFK), Kunststoffen und vielen Metallen · nicht geeignet für PE, PP, Teflon®, Polystyrol und Weich-PVC · bis zu einer Auftragsdicke von ca. 10 mm nicht ablaufend · schlagfest, alterungs- und temperaturbeständig mit sehr hoher Festigkeit bei statischer und dynamischer Belastung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 353 422 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, montagekleber kartusche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 25,83* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,97* | € 26,62* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 21,06* | € 26,66* | | | | Lager 8760 | | | | 6 | | € 7,99* | ab € 21,585* | € 27,205* | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 20,95* | € 27,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 163,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|