Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkze.-Tasche Top-Line 230x140x300mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkze.-Tasche Top-Line 230x140x300mm Parat
Werkze.-Tasche Top-Line 230x140x300mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-281615
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     30200581
EAN/GTIN:
     4006793921313
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche TOP-LINE

• Rindleder
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Vorder-, Rück- und Mittelwand mit 17 Einsteckfächern
• Durchsichtiges Klemmfach im Deckel
• Trageriemen, verstellbar
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Integrierte Bodengleiter
• Verschließbar durch Magnetverschluss PARALOCK®

Lieferung: Ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
140 mm
Höhe innen:
300 mm
Gewicht ca.:
1500 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
30200581
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugtasche, werkzeugtasche leder parat, werkzeugbox aluminium, werkzeugbox, 73780010, Parat, QR4029844, Tasche, Werkzeug-Tasche
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,45*
ab € 62,65*
€ 72,12*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 72,46*
€ 4,90*
ab € 61,15*
€ 72,52*
Lager 4012
14
€ 5,90*
ab € 66,14*
€ 75,95*
€ 4,00*
ab € 70,05*
€ 81,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parat
5471000031
ab € 115,68*
Ähnlich
Parat
14000581
ab € 114,35*
Ähnlich
Parat
17000581
ab € 132,92*
Ähnlich
Parat
30000581
ab € 53,88*
Ähnlich
Parat
16000571
ab € 91,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.