Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Korb grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler Korb grau
Abfallsammler Korb grau
Artikel-Nr.:
     4012-281705
Herst.-Nr.:
     4040136804406
EAN/GTIN:
     4040136804406
Suchbegriffe:
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoffabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
";Korb-Abfallsammler, Kunststoff

• Korbhalterung für 70-/120-Liter-Säcke mit Deckel
• Kunststoff, dunkelgrau
• Aus einem Teil geformt

"
Weitere Informationen:
Höhe mit/ohne Deckel:
870/810 mm
Ø oben/unten:
385/525 mm
Einwurföffnung Ø:
340 mm
Gewicht ca.:
2,8 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, 30109217, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallsammler, Korb-Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Papierkorb
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,07*
€ 51,35*
€ 4,80*
ab € 38,60*
€ 53,12*
6 Tage
65
€ 4,95*
ab € 40,72*
€ 55,58*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 65,15*
Lager 4012
65
€ 5,90*
ab € 59,09*
€ 79,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4332163259275
ab € 4,15*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 2,64*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 3,68*
Zubehör
k.A.
4332163300250
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.