Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera
Steckschlüssel-Grt. 1/4" 28-teilig ZYKLOP speed Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281968
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5004016001
EAN/GTIN:
     4013288174000
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Zyklop Speed Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 28-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits und Nüssen. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch die beidseitig angebrachten Schiebeschalter in 5 Positionen (90°, 75° in beide Richtungen und 0°) arretiert werden. Rechts-/Linksumschaltung sowie Auslösen der Nuss ist in jeder Position möglich. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ermöglicht die Verschraubung mit Bits und Stecknüssen mit nur einem Werkzeug. Lieferung in sehr kompakter Textil-Box, schont sensible Oberflächen.

Anwendung: Zähharte Bits für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet.


Satzinhalt:
1 Zyklop Speed-Knarre (Bestell-Nr. 6000 0015)
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
2 Bits für Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits für Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
6 Bits für Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 27; 30
1 Wobble-Verlängerung 56 mm
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm
1 Bit-Adapter für 1/4" Bits (Bestell-Nr. 6000 0030)
Weitere Informationen:
Anzahl:
28-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5004016001
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Vierkant-Bit-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera 1/4 umschaltknarre, bit-satz wera, bit satz, 60000002, Steckschl.-Grt. 1/4 28tlg. ZYKLOP speed Wera
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
372
€ 5,90*
ab € 65,57*
€ 75,47*
€ 4,90*
ab € 63,56*
€ 75,48*
4 Tage
67
€ 4,79*
ab € 71,57*
€ 82,59*
2 Tage
287
€ 4,95*
ab € 74,98*
€ 86,33*
Lager 6C8MS
372
Frei Haus
ab € 72,72*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 32,16*
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,76*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,20*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,51*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,44*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.