| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-283669 Herst.-Nr.: H46SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098328 |
| |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 6 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2360 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1700 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,80* | € 112,05* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 89,91* | € 112,09* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,73* | € 113,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,31* | € 117,14* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,26* | € 118,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|