| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569098328 Herst.-Nr.: H46SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098328 |
| | |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 135x75 mm | Kettenstärke: | 6 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2360 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1700 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601864 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,44* | € 111,97* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,99* | € 112,00* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,66* | € 113,56* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,15* | € 116,87* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,43* | € 118,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|