Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS HEBETECHNIK, Kettengehänge 4-Strang, Güteklasse 8, 6, mm Kette, 1 m Grundlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     6922-62826-D57-H46SLTyp1
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H46SLTyp1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Kettengehänge, 4-strängig, Güteklasse 8, Traglast bei 45 Grad/60 Grad 2360/1700 kg, Kettendurchm. 6 mm, Nutzlänge 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,620 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 111,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,99*
€ 112,00*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,66*
€ 113,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,15*
€ 116,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 118,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.