Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh RewoMech 640, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh RewoMech 640, Größe 9
Handschuh RewoMech 640, Größe 9
Artikel-Nr.:
     4012-285996
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     64009
EAN/GTIN:
     4008198764090
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh RewoMech® 640

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Frei von Chromat VI
•Verstärkte Daumenbeuge und abriebfeste Beschichtung
•Härtet nicht aus, Klettverschluss am Handgelenk
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Lagerarbeiten, Feinmechanik
Material: Kunstleder, Polyester mit Elasthan
Länge: 230–280 mm
Stärke: ca. 0,7 mm ± 0,1 mm

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.2.1.X.
Herstellerartikelnummer:
64009
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,77*
2 Tage
110
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 12,16*
2 Tage
110
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,34*
€ 12,19*
Lager 4012
140
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 12,21*
4 Tage
82
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 12,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 122,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
064010141E
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.