Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Knopf Acoustic S.312 6-er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rayovac Knopf Acoustic S.312 6-er Blister
Rayovac Knopf Acoustic S.312 6-er Blister
Artikel-Nr.:
     4012-286291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000252003205
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Hörgerätebatterien Rayovac Acoustic

• Spannung 1,4 V.

Lieferung: Karte à 6 Stück.

Hinweiß: Quecksilberfrei und mit korrisionswiderstandsfähiger Schale für mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Bewährte Verpackung für leichte Entnahme, patentierte Technologie von der Weltweiten Nr. 1 der Hörgeräte-Batteriehersteller.

* Auslauf, nur solange der Vorrat reicht!

Weitere Informationen:
Typ:
312
Verpackung:
Karte à 6 Stück
IEC:
PR41
Kapazität:
180 mAh
Marke:
VARTA
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, 5000252003205, Batterie, Batterien, Hörgeräte, Hörgerätebatterien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,22*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,02*
Lager 4012
11
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,10*
3 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,29*
2 Tage
115
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V389
ab € 11,49*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,35*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
Zubehör
Varta
V394
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.