Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Hörgerätebatterie Varta HA312, PR41, 4607, Acoustic Special max. 180mAh, 5000252003205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rayovac Hörgerätebatterie Varta HA312, PR41, 4607, Acoustic Special max. 180mAh, 5000252003205
Rayovac Hörgerätebatterie Varta HA312, PR41, 4607, Acoustic Special max. 180mAh, 5000252003205
Rayovac Hörgerätebatterie Varta HA312, PR41, 4607, Acoustic Special max. 180mAh, 5000252003205
Artikel-Nr.:
     8005-2500208700002
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     VARTAHA312
EAN/GTIN:
     5000252003205
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
  • Varta HA312, Varta V312A, Activair 312 HPX, Duracell DA 312 H
  • Energizer 312AP, Ucar AC 312, IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
  • Power One P312, Panasonic PR 312 H, Rayovac 312AE, RW 392 Renata ZA 312
  • Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien).
  • Varta Type HA312, Int. Baugröße PR41 Elektrochemisches System Primär Zink Luft Durchmesser 7,8 mm, Höhe 3,45 mm Gewicht 53gramm, Kapazität 160 mAh, max. 180mAh, Spannung 1,4 Volt

die frische Zink Luft Batterie für Hörgeräte - je nach Verfügbarkeit erhalten Sie Rayovac, Varta oder Power One.

Die Hörgeräte Batterien Typ Varta HA312 sind ein Segen für alle Verbraucher! Sie sind leicht, kompakt und hervorragend im Preis/Leistungsverhältnis aber vor allem haben sie durch eine lange Lebensdauer, im Durchschnitt zehn Tage, überzeugt. Sie wiegen gerade mal fünf Gramm und sind in einer vorteilhaften, drehbaren Blisterverpackung zu erhalten. Die Typ Varta HA312 Batterien sind frei von Quecksilber.

  • Varta HA312, Varta V312A, Activair 312 HPX, Duracell DA 312 H
  • Energizer 312AP, Ucar AC 312, IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
  • Power One P312, Panasonic PR 312 H, Rayovac 312AE, RW 392 Renata ZA 312

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus. Die Lieferung erfolgt zu je 6 Stück auf Blisterkarte (Preis für 6 Batterien). Varta ist eine Marke von Rayovac. Sie mit diesem Produkt eine hochwertige Energiequelle.

Technische Daten 04607945416, 5000252003205:

Varta Type HA312, Int. Baugröße PR41
Elektrochemisches System Primär Zink Luft
Durchmesser 7,8 mm, Höhe 3,45 mm
Gewicht 1Gramm, Kapazität 160 mAh, max. 180mAh, Spannung 1,4 Volt

10 Stück 6er Kärtchen Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte (Abbildung kann je nach Verfügbarkeit abweichen)

Weitere Informationen:

Varta HA 312 sind Batterien für Hörgeräte, welche vor allem durch eine lange Lebensdauer überzeugen. Diese Knopfzellen halten im Durchschnitt zehn Tage lang und ermöglichen daher eine unabhängige und flexible Nutzung des Hörgerätes. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht. Die Batterie wiegt nur ungefähr fünf Gramm, was gerade in einem Hörgerät von Vorteil ist. Je leichter die Energielieferanten sind, desto angenehmer ist das Gerät zu tragen. Heutzutage sind die elektronischen Hilfsmittel kompakt gebaut und auch die Batterie muss sich diesem Fortschritt anpassen. Die Varta HA 312: Bestens für die Gesundheit geeignet Die Batterien für Hörgeräte enthalten kein Quecksilber, sondern basieren auf einem elektrochemischen System. Durch diese Vermeidung des Metalls wurde die Sicherheit und das Gesundheitsverhalten optimiert. Die HA 312 verwendet primär Zink und Luft zur Gewinnung von Energie und ist daher ungefährlich. Die Leistung überzeugt bei den Batterien für Hörgeräte Die HA 312 sind kompakt gebaut und daher sehr klein. Sie können dadurch auch in kleinen, unauffälligen Hörgeräten eingesetzt werden und ermöglichen einen hoher Tragekomfort. Trotz des geringen Gewichtes der Varta HA312 und der kompakten Bauform sind die Batterien für Hörgeräte sehr leistungsfähig. Sie erbringen eine hohe Spannungsleistung und sorgen somit für eine optimale und konstante Funktion des Gerätes.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 1,46*
€ 2,22*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,02*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,10*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 2,95*
€ 4,29*
1 Tag
115
1
€ 4,99*
ab € 3,02*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Zubehör
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Zubehör
Varta
V389
ab € 11,49*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 32,35*
Zubehör
Varta
V361
ab € 0,61*
Zubehör
Varta
00391 101 111
ab € 1,06*
Zubehör
Varta
V394
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.