Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta -V386
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-163896
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
00386 101 111
EAN/GTIN:
4008496273577
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.55 V
Akku-/Batteriekapazität
105 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
4.2 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Haushaltsbatterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
varta knopfzelle 1,55 v
,
knopfbatterie
,
varta knopfbatterie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,77*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -4001
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta -4922/1
Varta
04922 121 411
ab € 2,82*
Zubehör
Varta -CR1/3N
Varta
06131 101 401
ab € 2,44*
Zubehör
Varta -CR2016
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Zubehör
Varta -CR2032
Varta
06032 101 401
ab € 0,90*
Zubehör
Varta -CR2450
Varta
06450 101 401
ab € 6,71*
Zubehör
Varta -CRP2
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Zubehör
Varta -V379
Varta
00379 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta -V392
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Zubehör
Varta -V395
Varta
00395 101 401
ab € 11,83*
Zubehör
Varta 04178101401 Einwegbatterie SR43 Siler-Oxid (S)
Varta
04178 101 401
ab € 1,26*
Zubehör
Varta 1x 1.55V V 76 PX Einwegbatterie SR44 Siler-Oxid (S)
Varta
04075 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta 312 Einwegbatterie Zink-Luft
Varta
04607 945 416
ab € 1,15*
Zubehör
Varta CR1216 Einwegbatterie Lithium
Varta
06216 101 401
ab € 0,64*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen