Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM
Artikel-Nr.:
     4012-488999
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.70
EAN/GTIN:
     3662424013782
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Ringstärke:
43 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.70
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 222,74*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 222,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,51*
€ 238,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,09*
€ 259,02*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,68*
€ 278,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,30*
€ 262,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 64,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.