Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM
Schlag-Ringschlüssel Safety 70mm FACOM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-488999
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     51BS.70
EAN/GTIN:
     3662424013782
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
facom schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

Ausführung: Aus hochlegiertem Spezialstahl, phosphatiert. Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten. Beim Schlagen braucht der Schlüssel nicht gehalten zu werden.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Ringstärke:
43 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Markenname:
FACOM
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
51BS.70
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 58370070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 222,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,98*
€ 222,26*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,49*
€ 237,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,86*
€ 258,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,60*
€ 276,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,37*
€ 232,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,44*
€ 223,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
306 70
ab € 67,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.