Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel schwarz 250mm m.2K Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel schwarz 250mm m.2K Griff Knipex
Zangenschlüssel schwarz 250mm m.2K Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-490460
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 02 250
EAN/GTIN:
     4003773082392
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Zangenschlüssel Nr. 86 02 250

•Zange schwarz atramentiert
•Chrom-Vanadium-Elektrostahl
•Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen
•DIN ISO 5743
•Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
•Gelaserte Einstellskala ermöglicht die Voreinstellung der Schlüsselweite
•Glatte, parallel geführte Greifbacken für Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
•Stufenlose Schlüsselweiteneinstellung für metrische wie zöllige Werkstücke
•Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken

Hinweis: Erhöhte Greifkapazität und geringeres Gewicht bei gleicher Stabilität. Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung. Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip.

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Feineinstellung:
19-fach
für Muttern:
52 mm
für Rohre:
2 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
86 02 250
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 33,23*
€ 39,05*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,31*
€ 39,10*
1
€ 4,90*
ab € 32,62*
€ 39,36*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 39,89*
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 34,00*
€ 39,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 09 250 V01
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.