Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange 180mm pol.Kst. EAN Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachzange 180mm pol.Kst. EAN Knipex
Flachzange 180mm pol.Kst. EAN Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-491413
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 01 180 EAN
EAN/GTIN:
     4003773042440
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Flachzange Nr. 20 01

•Kopf poliert
•Griffe mit Kunststoff überzogen
•Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
•DIN ISO 5745
•Flache, kurze, breite Backen
•Greifflächen gezahnt

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Backenlänge:
35 mm
Backenbreite:
10 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
20 01 180 EAN
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 14,82*
6
€ 5,95*
ab € 12,01*
€ 14,93*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 11,73*
€ 15,63*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 11,91*
€ 15,91*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.