Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachzange L.180mm poliert mit Kunststoff überzogen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-805684
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     20 01 180
EAN/GTIN:
     4003773042440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
20 01 180 Flachzange flache · kurze · breite Backen. Geeignet fürs Greifen von Flachmaterialien an leicht zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 10,0mm - Backenlänge (L3): 35,0mm - Kopfbreite (W3): 19,0mm Weitere technische Eigenschaften: · Modell: flache Backen · Backendicke (Gelenk): 10mm · Kopfbreite: 19mm
Weitere Informationen:
Griff:
mit Kunststoff überzogen
Gesamtlänge:
180 mm
Kennzeichnung:
DIN ISO 5745
Gewicht:
185 g
Backenlänge:
35 mm
Marke:
KNIPEX
Material:
schwarz atramentiert
Kopf:
poliert
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, Flachzangen, Greifzange, Zangen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
10
6
€ 4,95*
ab € 11,93*
€ 14,90*
6
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 15,01*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,61*
€ 15,78*
2 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 11,58*
€ 15,80*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 11,93*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.