Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer verchromt, 2x15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahreimer verchromt, 2x15l
Doppelfahreimer verchromt, 2x15l
Artikel-Nr.:
     4012-493937
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1111
EAN/GTIN:
     4053569813778
Suchbegriffe:
Mopp
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Doppelfahreimer, verchromt

•Verchromtes Fahrgestell mit Schiebebügel
•Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
2 x 15 l
Breite:
670 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
880 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1111
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,10*
€ 185,15*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,82*
€ 186,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,96*
€ 187,34*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 148,97*
€ 189,63*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 190,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.