Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer verchromt, 2x15l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahreimer verchromt, 2x15l
Doppelfahreimer verchromt, 2x15l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493937
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1111
EAN/GTIN:
     4053569813778
Suchbegriffe:
Mopp
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Doppelfahreimer, verchromt

•Verchromtes Fahrgestell mit Schiebebügel
•Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben

Weitere Informationen:
Eimer-Volumen:
2 x 15 l
Breite:
670 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
880 mm
Herstellerartikelnummer:
831-1111
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO-PRODUCTS
Ursprungsland:
Italien
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 146,43*
€ 182,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 149,42*
€ 184,56*
Lager 6C8MS
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 147,28*
€ 185,90*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 188,30*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 188,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,28*
€ 175,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.