Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8
Artikel-Nr.:
     4012-494370
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.765.08
EAN/GTIN:
     8718249046179
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
•Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern
Gauge: 18
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: rot-gelb, Handrücken: weiß-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.2.
Herstellerartikelnummer:
1.51.765.08
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 13,18*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,18004*
€ 156,90*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 158,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.