Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8
Handschuh OXXA X-Diamond-FlexCut5, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494370
Hersteller:
     Majestic
Herst.-Nr.:
     1.51.765.08
EAN/GTIN:
     8718249046179
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-FlexCut 5«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Nitril-Foam-Technologie: Beschichtung für sehr guten Grip auf trockenen, fettigen und öligen Objekten
•Extra lange Stulpe (3 cm extra) für maximalen Schutz der Hand und des Handgelenks
Material: Nylon, Polyurethan, mit Dyneema®-Diamond-Technologie-Fasern
Gauge: 18
Farbe: Beschichtung: schwarz, Strickbund: rot-gelb, Handrücken: weiß-gelb
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.2.
Herstellerartikelnummer:
1.51.765.08
Herstellername:
Majestic GmbH
Markenname:
OXXA
Ursprungsland:
Pakistan
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh, Majestic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 10,26*
€ 13,07*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 119,80008*
€ 156,45*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,45*
€ 186,1755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,58004*
€ 180,38025
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 147,72*
€ 175,7868
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 146,24004*
€ 174,02565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,06*
€ 167,8614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,07004*
€ 161,92335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,14008*
€ 156,0567
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 119,80008*
€ 142,5621
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 9,98334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.