Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Ultrane 551, Größe 11
Handschuh Ultrane 551, Größe 11
Artikel-Nr.:
     4012-494463
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34551271
EAN/GTIN:
     3245425514313
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Eigenschaften:
• Hohe Atmungsaktivität
•Nahtlos, r obuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
11
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Herstellerartikelnummer:
34551271
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
5 Tage
60
10
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 1,03*
22 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,30*
Lager 4012
460
10
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,70*
8 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 1,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,56*
€ 1,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,50*
€ 1,79
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.