Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8151926
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     ULTRANE551
EAN/GTIN:
     3245425514313
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Montagehandschuh ULTRANE 551 Gr. 11

Montagehandschuh »Ultrane 551«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen
• Bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten
• Nahtlos mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort
• Optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit
• Hohe Atmungsaktivität
• Robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit
• Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Anwendungsbereiche: Kleinteilmontage, Präzisionsarbeiten, Umgang mit kleinen Teilen wie Schrauben, Federn usw., Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Mikroprozessoren, Arzneimittel- und Kosmetikherstellung
Material: Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
270 mm
Länge von:
210 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-11
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
Polyurethan (PUR)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Farbe Material Handschuh:
grau
Verarbeitung Innenmaterial:
Stricktrikot
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4131X
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
190
10
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,98*
Lager 223
70
10
€ 8,50*
ab € 0,72*
€ 1,02*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,29*
7 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,70*
2 Tage
570
10
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,72*
€ 0,86
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.