Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 3/8"T25x 49mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T25x 49mm Gedore
Schraubendr.-Einsatz 3/8"T25x 49mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-520388
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6246830
EAN/GTIN:
     4010886624685
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Schraubendreher-Einsatz 3/8" Nr. ITX 30 für Innen-TORX®-Schrauben

• Matt verchromt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Spitze manganphosphatiert
• Griffige Kreuzrändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 10, ISO 1174
• Kugelfangrille

Weitere Informationen:
Größe:
T 25
für Schraubengröße:
M4,5–M5
Gesamtlänge:
49 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6246830
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, 4010886624685, Bits, Gedore, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Nuss, QR4027275, Schraubendeher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, TORX
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,77*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 9,90*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 10,35*
11 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 10,40*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 8,09*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 60,11*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 14,01*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,23*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 56,02*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,99*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,72*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 17,34*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,64*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 149,26*
Ähnlich
Gedore
6242920
ab € 4,80*
Ähnlich
Gedore
6241280
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
6241360
ab € 5,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.