Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd
Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd
Artikel-Nr.:
     4012-522952
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719106
EAN/GTIN:
     4007220617366
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
COMBIDISC©-Mini-POLIFAN© Korund A

CD PFF
Ausführung: Korund-Lamellen (A). Mehrfache Standzeit und Abtragsleistung gegenüber Schleifblättern. Für max. 50 m/s zugelassen.

Anwendung: COMBIDISC©-Mini-POLIFAN© sind für universelle, grobe Schleifaufgaben an verschiedenen Materialien bei guter Zerspanungsleistung geeignet. Ideal zum Beischleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis: Werkzeughalter (Bestell-Nr. 8252 0000).

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
50 mm
Körnung:
60
empf. Drehzahl:
12000–14000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42719106
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50 mm, 82521060, COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®, COMBIDISC®-Schleifwerkzeuge, die, für, Korund, Oberflächenveredelung, Pferd, Polifan, QR5178857
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2212
10
€ 5,00*
ab € 3,17*
€ 3,88*
6 Tage
1156
10
€ 4,30*
ab € 3,34*
€ 4,10*
Lager 4012
76
1
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,20*
3 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,25*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 67,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.