Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd
Mini-Polifan COMBIDISC 50 mm Ko Rund K 60 Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-522952
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42719106
EAN/GTIN:
     4007220617366
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
COMBIDISC©-Mini-POLIFAN© Korund A

CD PFF
Ausführung: Korund-Lamellen (A). Mehrfache Standzeit und Abtragsleistung gegenüber Schleifblättern. Für max. 50 m/s zugelassen.

Anwendung: COMBIDISC©-Mini-POLIFAN© sind für universelle, grobe Schleifaufgaben an verschiedenen Materialien bei guter Zerspanungsleistung geeignet. Ideal zum Beischleifen von Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis: Werkzeughalter (Bestell-Nr. 8252 0000).

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
50 mm
Körnung:
60
empf. Drehzahl:
12000–14000 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42719106
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Fächerschleifscheibe, Lamellenschleifscheibe, Lamellenschleifteller, Schleifmopteller, Metall-Exzenterschleifblatt, fächerschleifscheibe pferd, exzenter schleifscheibe, 82521060, COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®, COMBIDISC®-Schleifwerkzeuge, die, für, Korund, Oberflächenveredelung, Pferd, Polifan, QR5178857
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1100
10
€ 5,00*
ab € 3,19*
€ 3,94*
6 Tage
1154
10
€ 4,30*
ab € 3,32*
€ 4,12*
Lager 6C8MS
74
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,28*
10
€ 4,90*
ab € 3,27*
€ 4,31*
3 Tage
74
1
€ 6,90*
ab € 3,18*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721501
ab € 18,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721502
ab € 14,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42721503
ab € 16,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42700050
ab € 2,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,27*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,83*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.