Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenabschneider 610 mm Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenabschneider 610 mm Knipex
Bolzenabschneider 610 mm Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-525745
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 72 610
EAN/GTIN:
     4003773066767
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenabschneider, Knipex

Ausführung: Schneiden aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Mit nachstell- und austauschbarem Messerkopf. Rohrschenkel pulverbeschichtet, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von Rundmaterial bis 48 HRC.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
610 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 40 HRC:
8 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
7 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
71 72 610
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenabschneider knipex, bolzenschneider, 56750610, Handwerkzeug, Knipex, QR4028332, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
43
€ 5,90*
ab € 67,73*
€ 79,05*
3 Tage
36
€ 4,79*
ab € 68,26*
€ 79,06*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 69,54*
€ 80,86*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 69,47*
€ 80,94*
€ 4,90*
ab € 69,27*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
71 79 610
ab € 40,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.