Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-566892 Herst.-Nr.: 1427156 EAN/GTIN: 4002805921531 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel DREMOMETER, ohne Knarrenfuktion Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N · m) sowie alle gängigen englischen oder US-Maß-Einheiten (lbf · in oder lbf · ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Lieferung inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung, bis Bestell-Nr. 6234 0026 in Kunststoffbox, ab Bestell-Nr. 6234 0027 in Kartonage. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Weitere Informationen: | | Anfang Hauptskala (metrisch): | 110 Nm | Ende Hauptskala (metrisch): | 550 Nm | Anfang Hauptskala (angloamerik.): | 80 lbf·ft | Ende Hauptskala (angloamerik.): | 400 lbf·ft | Teilung Hauptskala (metrisch): | 10 Nm | Antriebsgröße: | 44654 Zoll | Gesamtlänge: | 812 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1427156 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüsselsatz, Drehmometer Satz, gedore drehmomentschlüssel 110-550 nm, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, 62340027, Aufsteckknarre, Drehmoment, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentwerkzeug, Drehmomentwerkzeuge, Gedore, Handwerkzeug, QR4027548, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeuge, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 687,54* | € 734,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 688,43* | € 734,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 696,53* | € 741,34* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,24* | € 758,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 711,69* | € 759,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|