Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider Kopf spiegelpoliert 115 mm mit Facette und Drahtklemme Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Seitenschneider Kopf spiegelpoliert 115 mm mit Facette und Drahtklemme Knipex
Elektronik-Seitenschneider Kopf spiegelpoliert 115 mm mit Facette und Drahtklemme Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-569368
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 12 115
EAN/GTIN:
     4003773043768
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider Knipex, Kopf spiegelpoliert, mit Facette und Drahtklemme, runder Kopf

Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf spiegelpoliert, mit durchgestecktem, spielfreiem Präzisionsgelenk und unverlierbarer, reibungsarmer Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten an schwer zugänglichen Stellen in der Elektrik und der Feinmechanik.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
115 mm
Schneid-Ø weich:
0,3–1,6 mm
Schneid-Ø mittel:
0,3–1,2 mm
Schneid-Ø hart:
0,3–0,6 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
77 12 115
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider runder kopf, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, 53380011, Elektronikzange, Elektronikzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028347, Schneidzange, Spezialschneider, Spezialzange, Spezialzangen, Standardzange, Standardzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
1
€ 6,90*
ab € 26,69*
€ 35,32*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 26,65*
€ 35,33*
1
€ 4,90*
ab € 26,85*
€ 35,57*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,36*
€ 36,17*
1
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.