Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX7712115 Herst.-Nr.: 77 12 115 EAN/GTIN: 4003773043768 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme
Anwendung Für feine Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik.
Ausführung • Kugellager-Chromstahl • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet • stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
Ausführung • Oberfläche spiegelpoliert mit feinem Ölfilm für Rostschutz, keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • sicheres, ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten durch 2-K-Griffe • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet. Runder Kopf, mit Facette und Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Schneidenhärte ca. 62 HRC. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Oberfläche: | Blendfrei poliert | Länge: | 115 mm | Ausführung Kopf: | Rund | Mit kleiner Facette | Mit Drahtklemme | Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich: | 1.6 mm | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | ISO: | 9654 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider knipex, elektronik seitenschneider, Zangen, Zange, Elektronikzange, ESD Seitenschneider, ESD Zange, Seitenschneider-Elektronik Seitenschneider, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,39* | € 31,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,92* | € 32,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,76* | € 32,34* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,55* | € 33,31* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,18* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|