Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
FORMAT Spiralbohrer HM DIN 8037N 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     4012-571109
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     11910600
EAN/GTIN:
     4317784125079
Suchbegriffe:
DIN 8037
Metallbohrer DIN 8037
Spiralbohrer DIN 8037
Spiralbohrersatz DIN 8037
Hartmetallbestückter Spiralbohrer mit zyl. Schaft

Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, dampfbehandelten Nuten und hartmetallbestückten Schneidplatten nach DIN 8010. Gute Zentriereigenschaften durch Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung ab Ø 3 mm: Schaft mit Mitnehmer nach DIN 1809 zur Verwendung in Klemmhülsen.

Anwendung: Besonders für Stähle bis 60 HRC, Hartguss über 300 HB, Reinmolybdän und zähharte Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FORMAT
Adresse/Postanschrift:
E/D/E, Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, EDE Platz 1, D-42389 Wuppertal
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
webkontakt@ede.de
Weitere Suchbegriffe: din 8037, 8062, 11910600, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, DIN8062, FORMAT, Metallbohrer, Schneide, Spibo, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,47*
Lager 4012
126
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 8,76*
4 Tage
108
1
€ 4,79*
ab € 6,62*
€ 9,23*
2 Tage
126
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,33*
7 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 6,67*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.