Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Artikel-Nr.:
     4012-581210
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 40.003
EAN/GTIN:
     4030615400038
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
Verstellbarer Magnetpositionierer

• Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C; Lackierung 300 °C
• Magnetblöcke durch Gelenk verbunden
• In beliebigen Winkeln klemmbar
• Mit je einer magnetischen Fläche
• Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Blocklänge:
90 mm
Blockbreite:
40 mm
Blockhöhe:
40 mm
Haftkraft:
250 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 40.003
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Beloh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 103,10*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 103,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 114,89*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 96,05*
€ 117,50*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,25*
€ 119,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.