Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-581210
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 40.003
EAN/GTIN:
     4030615400038
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
Verstellbarer Magnetpositionierer

• Max. Einsatztemperatur: Magnet 450 °C; Lackierung 300 °C
• Magnetblöcke durch Gelenk verbunden
• In beliebigen Winkeln klemmbar
• Mit je einer magnetischen Fläche
• Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190 mm
Gesamtbreite:
40 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Blocklänge:
90 mm
Blockbreite:
40 mm
Blockhöhe:
40 mm
Haftkraft:
250 N
Markenname:
beloh
Herstellername:
Beloh Magnetsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
BM 40.003
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Beloh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 103,10*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 103,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 114,89*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 96,05*
€ 117,50*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 94,25*
€ 119,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.