Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beloh Magnet Positionierer 190x40x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beloh Magnet Positionierer 190x40x40 mm
Beloh Magnet Positionierer 190x40x40 mm
Beloh Magnet Positionierer 190x40x40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-107285
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030615400038
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
Verstellbarer Magnetpositionierer

Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche, max. Einsatztemperatur: 450 °C, geeignet als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
190
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Blocklänge:
90
Block-Abmessungen:
90 x 40 x 40 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
190 mm
Haftkraft:
250 N
Hersteller:
Beloh
Weitere Suchbegriffe: Magn.Positionierer 190x40x40mm Beloh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,43*
€ 103,10*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,94*
€ 103,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,60*
€ 114,89*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 96,05*
€ 117,50*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 94,25*
€ 119,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.